Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1-1/2 po
- Diamètre intérieur1-1/2 po, 38.10 mm
- Taille du filetage1-1/2 po
- Poids3.68 lb
Détails
- Détails supplémentairesConçu pour être utilisé dans des applications de vapeur moyenne à haute pression, conçu pour être utilisé avec les tuyaux des séries Alfagomma T340, T341 et T343 , la conception métal sur métal assure une étanchéité optimale à haute température, les raccords avec filetage femelle NPS à écrou à oreilles se connectent aux adaptateurs mâles filetés NPS connus sous le nom de raccord. Les raccords sont livrés avec plusieurs options filetées à l’autre extrémité et un joint en cuivre pour une étanchéité optimale.
- ApplicationVapeur
- Série de tuyaux compatiblesAlfagomma T340, T341 et T343
- Type de connexionJoint de mise à la terre
- Style de fin 1Joint de mise à la terre
- Sexe finalFemme
- Famille de raccordsJoint de mise à la terre
- Pression de fonctionnement maximale270 psi
- Pression de service maximale270 psi, 18.6 bars
- Matériau du jointCuivre
- Type de jointMétal à métal
- Type de filJoint de mise à la terre
- TypeJoint de mise à la terre à sertir femelle avec écrou à oreilles et raccord femelle NPT
- Pression de service270 psi
Aperçu
Description du fabricant
SHGJ-CR150 FEM VAPEUR. ENSEMBLE DE SERTISSAGE GJ 1-1/2