Motion
SLGR-MM06X300

KURIYAMA OF AMERICA
SLGR-MM06X300

Série SLGR 3/8 po Diamètre intérieur du tuyau et longueur assemblée de 300 pi Ensemble de tuyau à gaine/conduite de ligne latérale Piranha® Green Slither® de 4,000 lb/po2
N° D’ARTICLE MI10920035
N° MFRSLGR-MM06X300
Prix988.97 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
SLGR-MM06X300

Série SLGR 3/8 po Diamètre intérieur du tuyau et longueur assemblée de 300 pi Ensemble de tuyau à gaine/conduite de ligne latérale Piranha® Green Slither® de 4,000 lb/po2
N° D’ARTICLE MI10920035
N° MFRSLGR-MM06X300
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
Prix988.97 $/pc

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Type de produit
    Tuyau industriel
  • CUP_NON
    822353173664
  • Pression de service
    4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
SLGR-MM06X300 4K MXM DE LIGNE DE DROITE DE L’HISTÈRE 3/8