Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 112.0000 po
- Extrémité 2 Taille12.0000 po
- Diamètre du tuyau12.0000 po
- Diamètre intérieur du tuyau12 po
- Diamètre intérieur12.0000 po, 190.50 mm
- Taille12
- Taille du filetage12 NPT
- Poids33.18 lb
Détails
- Détails supplémentairesConforme à la norme ASTM A53 B pour les tuyaux soudés, la conception à cannelures dentelées multiples permet une prise sûre du tuyau lorsqu’il est correctement serré ou serti.
- ApplicationApplications d’aspiration et de décharge à basse pression
- RevêtementPlaqué zinc
- Série de tuyaux compatiblesSPN
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1NPT
- Type de connexionNPT
- Style de fin 1NPT
- Sexe finalHomme
- Finition/revêtementPlaqué zinc
- Famille de raccordsNPT
- Type de raccordNPTF (scellant étanche)
- À utiliser avecTuyaux et tuyaux de même taille de filetage
- Numéro de catalogue du fabricantSPN1200
- Compatibilité du fabricantKuriyama
- Numéro CUP du fabricant822353032466
- MatérielAcier galvanisé
- Pression de fonctionnement maximale50 psi
- Pression de service maximale50 psi, 3.45 bars
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsMamelon de tuyau (acier galvanisé) Filetage NPT
- Type de jointNPT conique
- Normes respectéesASTM A53 B
- StyleDroit
- ÉmerillonNon pivotant
- Norme de filetageNPT
- Type de filNPT
- TypeMamelon de tuyau
- CUP_NON822353032466
- Pression de service50 psi