Motion
SPRN-075100
Tuyau et accessoire de tuyauterie – acier galvanisé, diamètre intérieur de tuyau de 3/4 po, mâle
N° D’ARTICLE MI10920087
N° MFRSPRN-075100
Prix15.33 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau et accessoire de tuyauterie – acier galvanisé, diamètre intérieur de tuyau de 3/4 po, mâle
N° D’ARTICLE MI10920087
N° MFRSPRN-075100
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
Prix15.33 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.0000 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.7500 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre du tuyau
    0.7500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    3/4 po, 19 mm
  • Taille
    3/4 x 1
  • Taille du filetage
    1 NPT
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme à la norme ASTM A53 B sur les tuyaux soudés.
  • Application
    Applications d’aspiration et de décharge à basse pression
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPT
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Tige de tuyau
  • Type de connexion
    NPT
  • Style de fin 1
    NPT
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 2
    Tuyau
  • Finition/revêtement
    Plaqué zinc
  • Famille de raccords
    NPT
  • Type de raccord
    NPTF (scellant étanche)
  • Numéro CUP du fabricant
    822353189481
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Pression de service maximale
    125 psi, 8.6 bars
  • Types de produits
    Mamelon de tuyau de taille de bonde (acier galvanisé) Filetage NPT
  • Style
    Droit
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    NPT
  • Type
    Mamelon de tuyau
  • CUP_NON
    822353189481

Aperçu

Description du fabricant
SPRN-075100 MAMELON ROUGE PLTD EN ACIER 3/4 PO X1

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté