Motion
SPRN-100125
Accessoire de tuyau et de tuyauterie – Matériau en acier zingué, diamètre intérieur de tuyau de 1 po, mâle
N° D’ARTICLE MI10920089
N° MFRSPRN-100125
Prix11.29 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de tuyau et de tuyauterie – Matériau en acier zingué, diamètre intérieur de tuyau de 1 po, mâle
N° D’ARTICLE MI10920089
N° MFRSPRN-100125
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
Prix11.29 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.2500 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.0000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Taille
    1 x 1 1/4
  • Taille du filetage
    1-1/4 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La conception à cannelures dentelées multiples permet une prise sûre du tuyau lorsqu’il est correctement fixé ou serti.
  • Application
    Applications d’aspiration et de décharge à basse pression
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPT
  • Type de connexion
    NPT
  • Style de fin 1
    NPT
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 2
    Tuyau
  • Numéro CUP du fabricant
    822353189504
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Pression de service maximale
    125 psi, 8.6 bars
  • Types de produits
    Mamelon de tuyau de taille de bonde (acier galvanisé) Filetage NPT
  • Normes respectées
    ASTM A53 B
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    NPT
  • Type
    Mamelon de tuyau
  • CUP_NON
    822353189504

Aperçu

Description du fabricant
SPRN-100125 1 POX1-1