Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13.0000 po
- Extrémité 2 Taille2.5000 po
- Diamètre du tuyau2.5000 po
- Diamètre intérieur du tuyau2-1/2 po
- Diamètre intérieur2-1/2 po, 63.50 mm
- Taille2 1/2 x 3
- Taille du filetage3 po
- Poids1.92 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa conception à cannelures dentelées multiples permet une prise sûre du tuyau lorsqu’il est correctement fixé ou serti.
- ApplicationApplications d’aspiration et de décharge à basse pression
- RevêtementPlaqué zinc
- Types de bande compatiblesPincesCorlées
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1NPT
- Nom abrégé de la connexion 2Tige de tuyau
- Type de connexionNPT
- Style de fin 1NPT
- Sexe finalHomme
- Type de fin 2Tuyau
- Finition/revêtementPlaqué zinc
- Famille de raccordsNPT
- Type de raccordNPTF
- À utiliser avecTuyaux et tuyaux
- Numéro de catalogue du fabricantSPRN-250300
- Compatibilité du fabricantKuriyama
- Numéro CUP du fabricant822353189580
- MatérielAcier galvanisé
- Pression de fonctionnement maximale75 psi
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsMamelon de tuyau de taille de bonde (acier galvanisé) Filetage NPT
- Type de jointNPT conique
- Normes respectéesASTM A53 B
- StyleDroit
- ÉmerillonNon pivotant
- Angle de filetage60 °
- Norme de filetageNPT
- Type de filNPT
- TypeMamelon de tuyau
- CUP_NON822353189580
- Pression de service75 psi