Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 12.5000 po
- Extrémité 2 Taille3.0000 po
- Diamètre intérieur du tuyau3 po
- Diamètre intérieur3.0000 po, 76.20 mm
- Taille3 x 2 1/2
- Taille du filetage2-1/2 po
- Poids1.91 lb
Détails
- ApplicationApplications d’aspiration et de décharge à basse pression
- RevêtementPlaqué zinc
- Type de connexionNPT
- Style de fin 1NPT
- Sexe finalHomme
- Type de fin 2Tuyau
- Finition/revêtementPlaqué zinc
- Famille de raccordsNPT
- Type de raccordNPT
- Numéro CUP du fabricant822353189597
- MatérielAcier galvanisé
- Pression de fonctionnement maximale75 psi
- Pression de service maximale75 psi, 5.17 bars
- Types de produitsMamelon de tuyau de taille de bonde (acier galvanisé) Filetage NPT
- Normes respectéesASTM A53 B
- Type de filNPT
- TypeMamelon de tuyau
- CUP_NON822353189597