Motion
SW-SSA400
SW-SSA400 4 po. Adaptateur mâle en acier inoxydable 316 partie A
N° D’ARTICLE MI10920257
N° MFRSW-SSA400
Prix245.90 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SW-SSA400 4 po. Adaptateur mâle en acier inoxydable 316 partie A
N° D’ARTICLE MI10920257
N° MFRSW-SSA400
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
Prix245.90 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    4
  • Poids
    3.95 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les articles SW sont conçus pour le soudage à l’aide d’un support conformément au tuyau de l’annexe 40
  • Numéro CUP du fabricant
    822353140277
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Types de produits
    Adaptateurs mâles en acier inoxydable 316 partie A
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353140277
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR DE 4 PO EN ACIER INOXYDABLE À DOUILLE SW-SSA400
  • Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
  • Le certificat de test de composition est disponible sur demande
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer