Motion
T142AK250X100

KURIYAMA OF AMERICA
T142AK250X100

T142AK à 3.03 po D.E. et longueur standard de 100 pi, 600 psi, haute température, tuyau d’air renforcé tressé en acier résistant à l’huile
N° D’ARTICLE MI10920288
N° MFRT142AK250X100
Prix51.65 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
T142AK250X100

T142AK à 3.03 po D.E. et longueur standard de 100 pi, 600 psi, haute température, tuyau d’air renforcé tressé en acier résistant à l’huile
N° D’ARTICLE MI10920288
N° MFRT142AK250X100
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
Prix51.65 $/pi

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Jaune SBR/NBR - Résistant à l’abrasion, à l’ozone, aux hydrocarbures et aux flammes - Broché.
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • CUP_NON
    822353146767
  • Pression de service
    450 psi

Aperçu

Description du fabricant
T142AK250X100 /T142AK /BRDAIR/HUILE 2-1/2