Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurBleu
- Numéro CUP du fabricant822353223529
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau d'aspiration et de refoulement d'eau potable Tiger sérigraphie Aqua TAQ
- Applications typiquesTransfert d’eau potable dans les applications résidentielles, de champ pétrolifère, d’aéroport et maritimes (navires), transfert de glace, liquides de qualité alimentaire comme la bière, le vin et le jus
- CUP_NON822353223529
- Pression de service75 psi
Aperçu
Description du fabricant
TAQ400X100 TIGER AQUA 4 POX100
- Doublure homologuée NSF - Matériau de revêtement de tuyau certifié NSF/ANSI/CAN 61 pour une utilisation dans les applications d’eau potable. Veuillez consulter la REMARQUE ci-dessous pour la liste officielle des chèques sans provision. Le tuyau lui-même n’est pas certifié NSF. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA<sup>(03)</sup>. Matériaux « Cold Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Construction opaque – Le revêtement blanc solide réduit l’apparence des taches causées par les matériaux transportés, bloque les rayons UV, réduisant ainsi les cas de croissance d’algues. Renforcement du tissu - Conçu avec une jaquette en laine de polyester très résistante à la traction, de qualité alimentaire<sup>(05)</sup> pour gérer les applications d’aspiration et de pression. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate