Motion
TS400X300
TS400X300 Tuffsides 4 po Tuyau d’évacuation d’eau en PVC robuste de taille
N° D’ARTICLE MI10920956
N° MFRTS400X300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TS400X300 Tuffsides 4 po Tuyau d’évacuation d’eau en PVC robuste de taille
N° D’ARTICLE MI10920956
N° MFRTS400X300
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type de tuyau
    Tuyau de refoulement
  • Numéro CUP du fabricant
    822353182260
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d’évacuation d’eau en PVC robuste Tuffsides
  • Applications typiques
    Déversement d’eau robuste
  • CUP_NON
    822353182260
  • Pression de service
    120 psi

Aperçu

Description du fabricant
TS400X300 DISCH ROUGE TUFFSIDES 4 POX300
  • Matériau en PVC durable - Offre une bonne résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV. Construction robuste - Conçu pour les applications nécessitant des pressions de service plus élevées. Tube en PVC lisse - Fournit une faible perte de friction. Cœurs en PVC - Flexibles enroulés autour de noyaux en PVC durables pour un déroulement facile. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux.