Motion
UVE-600X100
UVE-600X100 Urevac .V.E. UVE . 6 po Tuyau de conduite/manutention de matériel en polyuréthane de diamètre intérieur et de longueur standard de 100 pi avec fil de mise à la terre
N° D’ARTICLE MI10921019
N° MFRUVE-600X100
Prix59.56 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
UVE-600X100 Urevac .V.E. UVE . 6 po Tuyau de conduite/manutention de matériel en polyuréthane de diamètre intérieur et de longueur standard de 100 pi avec fil de mise à la terre
N° D’ARTICLE MI10921019
N° MFRUVE-600X100
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
Prix59.56 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Type de tuyau
    Tuyau de conduite/manutention de matériaux en polyuréthane avec fil de mise à la terre
  • Numéro CUP du fabricant
    822353204214
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de conduite/manutention de matériel en polyuréthane Urevac.
  • Applications typiques
    Collecte de poussière de resurfaçage de béton, conduits, ventilation et élimination des fumées, collecte de poussière, soufflage d’isolation, chutes de matériaux, manutention de matériaux - service standard
  • CUP_NON
    822353204214
  • Pression de service
    3 psi

Aperçu

Description du fabricant
UVE-600X100 UVE "UREVAC 1 W/ WIRE" 6"X10
  • Tube en polyuréthane léger et durable - Conçu pour les applications sèches où l’abrasion est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts d'exploitation plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Construction transparente - « Voir le débit ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Hélix à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Tube en polyuréthane résistant à l'huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Câble de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l'accumulation d'électricité statique pour une sécurité accrue et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. (ATTENTION : Ce produit est conçu pour dissiper l'électricité statique lorsque le fil de mise à la terre embarqué est physiquement extrait et solidement raccordé à la terre, par le raccord ou par d'autres moyens. Sans phtalate<lt/>/li<gt/> <lt/>/ul<gt/>