Motion
VFL800X300
VFL800X300 Vinylflow® 8.189 po Diamètre intérieur du tuyau et tuyau d’évacuation d’eau plat en PVC de 300 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI10921041
N° MFRVFL800X300
Prix13.28 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VFL800X300 Vinylflow® 8.189 po Diamètre intérieur du tuyau et tuyau d’évacuation d’eau plat en PVC de 300 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI10921041
N° MFRVFL800X300
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
Prix13.28 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un tuyau de refoulement d’eau en PVC à usage général.
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC homogène
  • Type de tuyau
    Déversement général d’eau à bout ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    822353145937
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexibles de refoulement d’eau à plat en PVC Vinylflow® EZ-Lite
  • Applications typiques
    Agriculture, construction, location d’équipement
  • CUP_NON
    822353145937
  • Pression de service
    40 psi

Aperçu

Description du fabricant
VFL800X300 VF DISCH BLEU CLAIR 8" X300'
  • Matériau en PVC durable - Offre une bonne résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV. Conception « EZ » - Un tuyau léger et facile à manipuler pour les applications générales. Tube en PVC lisse - Fournit une faible perte de friction. Cœurs en PVC - Flexibles enroulés autour de noyaux en PVC durables pour un déroulement facile. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux.