Motion
VOLT400X20
Flexible industriel - Pression de service de 17 psi, type de flexible de manutention
N° D’ARTICLE MI10921086
N° MFRVOLT400X20
Prix60.75 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible industriel - Pression de service de 17 psi, type de flexible de manutention
N° D’ARTICLE MI10921086
N° MFRVOLT400X20
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
Prix60.75 $/pi

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Numéro CUP du fabricant
    822353157572
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexibles de manutention de matériel en polyuréthane à dissipation statique de qualité alimentaire pour usage intensif de la série VOLT.
  • Applications typiques
    Déchargement en vrac de camions et de wagons, collecte de cendres volantes, manipulation de matériaux de qualité alimentaire - abrasif à usage intensif, manipulation de matériaux - abrasif à usage intensif, récupération des déchets de la machine à broyer, transfert de produits pharmaceutiques, équipement de transformation du plastique, équipement de transport pneumatique
  • CUP_NON
    822353157572
  • Pression de service
    17 psi

Aperçu

Description du fabricant
VOLT400X20 VOLTBUSTER VOLT 4"X20'
  • Protection antistatique supérieure! - Un tuyau Voltbuster s'il est correctement mis à la terre ne conservera pas une charge électrostatique suffisante pour créer une décharge de brosse propagée. Le matériau du flexible, à l'aide du fil de mise à la terre intégré, montre une constante de temps de décomposition de charge de <lt/> 1 seconde, basée sur des tests indépendants en laboratoire. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau flexible est conforme aux exigences de la FDA. Fil de mise à la terre intégré dans l’hélice externe pour éviter la contamination du matériau. Tube en polyuréthane à pli unique très épais résistant à l’abrasion - Procure une durée de vie plus longue et des coûts d’exploitation inférieurs à ceux des tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tuyau contre l'usure; permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate