Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis Le tuyau d’aspiration robuste original
- CouleurConstruction transparente
- Type de tuyauCouvercle externe en spirale
- Numéro CUP du fabricant822353014929
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsW Flexible d'aspiration liquide en PVC robuste série .
- Applications typiquesConditions de froid extrême, aspiration de poisson, dragage d’or, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, manipulation des boues, aspiration d’eau - usage intensif
- CUP_NON822353014929
- Pression de service30 psi
Aperçu
- Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate