Motion
C5-LI31-48
Cote C, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI10922073
N° MFRC5-LI31-48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote C, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI10922073
N° MFRC5-LI31-48
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    49.88 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    60.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5 po
  • Largeur totale du cadre
    60.75 po
  • Poids
    95 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Impact sur l’arbre sous tension
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
C5-LI31-48 CEMA C MANCHE SOUS TENSION DE 5 PO DIAM.

Vous pourriez également aimer