Motion
BSBAE700E
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 7.0000 po, diamètre extérieur de 11.2500 po, largeur totale de 5.3818 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI10930959
N° MFRBSBAE700E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau cylindrique, diamètre de 7.0000 po, diamètre extérieur de 11.2500 po, largeur totale de 5.3818 po, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI10930959
N° MFRBSBAE700E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    136.70 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    285.75 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    11.2500 po
  • Largeur totale
    5.3818 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.0000 po
  • Poids
    59.52 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de boîtier
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    05060772330847
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    1010 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    715 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1201 kN
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    05060772330847

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E 700 E ADVANCED SPLIT BRG 700 BORE