Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/4 po
- Taille de l’arbre1-1/4 po
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre du disque8 po
- Taille du trou1-1/4 po
- Diamètre total8 po
- Épaisseur globale3/8 po
- Poids1.15 lb
- Diamètre de la roue8 po
- Épaisseur de la roue3/8 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Détails supplémentairesUtilisez cette meule de salle d’outils 39C SC de type 01 pour l’enlèvement de pièces, le meulage de surface, l’affûtage d’outils, le meulage d’outils et de gouges, ainsi que pour les applications de treillis et de pansement sans acier ainsi que l’acier inoxydable de la série 300 . Dotées d’un abrasif au carbure de silicium vert haute pureté et tranchant, ces meules droites sont également utiles pour le meulage de composites de matrice métallique, de matériaux pulvérisés au plasma, de maçonnerie et de pierre. Sa liaison vitrifiée est spécialement conçue pour maximiser la durée de vie des abrasifs au carbure de silicium lorsqu’elle est utilisée avec votre machine à outils de coupe CNC, votre meuleuse cylindrique ou votre meuleuse de surface.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
- CouleurBlanc
- Finition couleurBlanc
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeJ
- Grade de grainJ
- Numéro de grain80
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant69936664144
- Numéro CUP du fabricant699366641448
- Rpm max.3600 tr/min
- Vitesse maximale3600 tr/min
- Type de minérauxCarbure de silicium
- Quantité du colis1
- Spécification39C80-I8VMT
- CUP_NON69936664144
- Couleur de la roueBlanc
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roues droites de type 01 avec abrasif au carbure de silicium vert haute pureté pour les applications sans acier
- Adhérence vitrifiée supérieure spécialement conçue pour maximiser la durée de vie des abrasifs au carbure de silicium sur les machines à outils de coupe CNC, et les meuleuses cylindriques et de surface
- Utiliser pour meuler les outils de coupe au carbure, le titane, les composites à matrice métallique et les matériaux pulvérisés au plasma
- De nombreuses tailles et formes populaires supplémentaires sont maintenant en stock