Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central5 po
- Diamètre de la roue16 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- GradeM
- Numéro de grain60
- Rpm max.2030 tr/min
- Quantité du colis1
- Type de roueType 01
Aperçu
- La meule droite de type 01 avec mélange abrasif d’oxyde d’aluminium amélioré offre un taux de coupe efficace et une durée de vie améliorée de la meule pour vos opérations de précision
- Fabriquées aux États-Unis, ces roues de qualité à faible prix initial sont idéales pour les petites et moyennes usines de fabrication qui effectuent une variété de travaux
- Des spécifications et des tailles polyvalentes soigneusement choisies répondent à de nombreuses exigences cylindriques et de meulage de surface
- Facile à spécifier avec peu ou pas de support technique