Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre9 po
- Taille de l’arbre9 po
- Diamètre du trou central9 po
- Diamètre du disque18 po
- Taille du trou9 po
- Diamètre total18 po
- Épaisseur globale0,375 po
- Poids15.1 lb
- Diamètre de la roue18 po
- Épaisseur de la roue0,375 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Détails supplémentairesIdéale pour le meulage de nombreux types d’aciers à outils, y compris les aciers sensibles à la chaleur, à des débits d’alimentation légers à modérés, cette meule 38A AO Type 01 supérieure à 4 po pour salle d’outils est fabriquée avec de l’oxyde d’aluminium friable qui permet une coupe froide et sans brûlure. Offrant une précision dimensionnelle et un équilibre toujours excellents, la meule est fabriquée avec une liaison vitrifiée qui fonctionne avec les machines à outils de coupe CNC ainsi que les meuleuses cylindriques et de surface. Vous pouvez également utiliser cette roue polyvalente sur les aciers au carbone doux et les super alliages.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
- CouleurBlanc
- Finition couleurBlanc
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeI
- Grade de grainI
- Numéro de grain80
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66253465053
- Numéro CUP du fabricant662534650535
- Rpm max.1910 tr/min
- Vitesse maximale1910 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis1
- Spécification38A80-I8VBE
- CUP_NON66253465053
- Couleur de la roueBlanc
- Type de roueType 01
Aperçu
- Roues droites de type 01 avec l’abrasif en oxyde d’aluminium le plus friable pour les applications de salles d’outils de coupe froides et sans brûlure avec des taux d’alimentation légers à modérés
- La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour les machines à outils de coupe CNC et les applications de meulage cylindriques et de surface sur les aciers à outils à haute vitesse très sensibles à la chaleur
- coupe rapide et froide
- Qualité constante pour un excellent équilibre et une précision dimensionnelle à chaque fois
- Polyvalent
- bon choix pour le meulage léger d’une grande variété d’aciers à outils