Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central8 po
- Diamètre de la roue20 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- GradeJ
- Numéro de grain80
- Rpm max.1625 tr/min
- Quantité du colis1
- Type de roueType 01
Aperçu
- La meule droite de type 01 avec abrasif de première qualité et système de liaison supérieur produit des rapports G de meulage élevés (retrait du métal/usure de la meule) pour une productivité accrue
- Retenir la forme pour une meilleure géométrie des pièces
- diminution de la fréquence ou de la rémunération des vêtements
- Conçus pour une utilisation facile, les cycles de meulage n’ont pas besoin d’être modifiés, aucune formation spéciale de l’opérateur n’est nécessaire
- Excellent mélange de performance et de prix
- idéal pour le meulage d’une variété de matériaux, y compris l’acier inoxydable de la série 400 , les aciers au carbone durs, les aciers au carbone doux, les aciers à outils, l’aluminium, la fonte, la fonte ductile et la fonte grise