Motion
66253161808

NORTON ABRASIVES
66253161808

11 x 5 x 9 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32A 36 G VBEP Type 02
N° D’ARTICLE MI10956909
N° MFR66253161808
Prix1,336.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253161808

11 x 5 x 9 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32A 36 G VBEP Type 02
N° D’ARTICLE MI10956909
N° MFR66253161808
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
Prix1,336.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    9 po
  • Taille de l’arbre
    9 po
  • Diamètre du trou central
    9 po
  • Diamètre du disque
    11 po
  • Largeur de la jante avant
    1 po
  • Taille du trou
    9 po
  • Diamètre total
    11 po
  • Épaisseur globale
    5 po
  • Poids
    13.5 lb
  • Diamètre de la roue
    11 po
  • Épaisseur de la roue
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Équipez votre meuleuse de surface à broche verticale avec cette meule de salle d’outils Norton 32A AO Type 02 . Un grain d’oxyde d’aluminium monocristalline fort et tranchant rend la meule idéale pour l’enlèvement de matières moyennes à lourdes sur une vaste gamme de métaux. Cette roue utilise une liaison vitrifiée polyvalente, nécessite un minimum de pansement et meule rapidement et à froid. Ces caractéristiques se combinent pour rendre la meule idéale pour une utilisation sur les aciers à outils avec des taux d’alimentation modérés à élevés, y compris les aciers en alliage de vanadium.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
  • Couleur
    Violet
  • Finition couleur
    Violet
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    G
  • Grade de grain
    G
  • Numéro de grain
    36
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253161808
  • Numéro CUP du fabricant
    662531618088
  • Rpm max.
    1910 tr/min
  • Vitesse maximale
    1910 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    32A36-GVBEP
  • CUP_NON
    66253161808
  • Couleur de la roue
    Violet
  • Type de roue
    Type 02

Aperçu

Description du fabricant
ROUES CYLINDRIQUES DE TYPE 66253161808 02
  • Roues cylindriques de type 02 avec grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement résistant et tranchant, pour les applications de production de précision de moyen à lourd
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour le meulage de surface de la broche verticale de la salle d’outils
  • Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
  • Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés