Motion
66253319949

NORTON ABRASIVES
66253319949

14 x 2 x 5 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 38A 46 H VP2 Type 05
N° D’ARTICLE MI10956962
N° MFR66253319949
Prix786.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253319949

14 x 2 x 5 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 38A 46 H VP2 Type 05
N° D’ARTICLE MI10956962
N° MFR66253319949
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
Prix786.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5 po
  • Taille de l’arbre
    5 po
  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre du disque
    14 po
  • Taille du trou
    5 po
  • Diamètre total
    14 po
  • Épaisseur globale
    2 po
  • Profondeur encastrée
    1/2 po
  • Diamètre encastré
    8 po
  • Poids
    17.6 lb
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Utilisez cette meule pour salle d’outils abrasif en oxyde d’aluminium friable de type 38A AO 05 pour une coupe froide et sans brûlure et un léger meulage des aciers à outils, des superalliages et des aciers au carbone doux. Idéale pour les applications dans les salles d’outils avec des taux d’alimentation légers à modérés, la meule a une liaison vitrifiée spécialement conçue pour le meulage cylindrique. La meule fonctionne bien avec les surfaces dures et très sensibles à la chaleur et assure une qualité constante pour une mouture équilibrée et une précision dimensionnelle.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
  • Couleur
    Blanc
  • Finition couleur
    Blanc
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    H
  • Grade de grain
    H
  • Numéro de grain
    46
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253319949
  • Numéro CUP du fabricant
    662533199493
  • Rpm max.
    2320 tr/min
  • Vitesse maximale
    2320 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    38A46-HVP2
  • CUP_NON
    66253319949
  • Couleur de la roue
    Blanc
  • Type de roue
    Type 05

Aperçu

Description du fabricant
66253319949 TYPE 05 ENCASTRÉ UN CÔTÉ
  • Roues latérales encastrées de type 05 avec l’abrasif en oxyde d’aluminium le plus friable pour les applications de salles d’outils de coupe froides et sans brûlures avec des taux d’alimentation légers à modérés
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour les outils cylindriques de salle d’outils et le meulage de surface en acier à haute vitesse, dur et très sensible à la chaleur
  • coupe rapide et froide
  • Qualité constante pour un excellent équilibre et une précision dimensionnelle à chaque fois
  • Polyvalent
  • bon choix pour le meulage léger d’une grande variété d’aciers à outils