Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po-11
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Trou central Diamètre5/8 po-11
- Taille du trou5/8 po-11
- Diamètre total6 po
- Épaisseur globale0,125 po
- Poids0.39 lb
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur0,125 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifMeules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
- ApplicationRetrait de stock
- CouleurNoir
- Pays d’origineChine
- Mot-clé de descriptionRoue, roue centrale enfoncée, meule, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule à mélanger, meule à angle droit
- ECCNEAR99
- GradeV
- Numéro de grain30
- Code d’harmonisation6804.22.1000
- Numéro de stock du fabricant66252841192
- Numéro CUP du fabricant662528411920
- Rpm max.10185 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis1
- Types de produitsMeules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
- SpécificationGEMINI
- TypeType 27
- CUP_NON66252841192
- Couleur de la roueNoir
- Type de roueType 27
Aperçu
- Oxyde d’aluminium de qualité pour une performance constante à un prix économique
- Meule à moyeu déporté de 1/4 po d’épaisseur conçue spécialement pour être utilisée à un angle de 30 degrés sur une meuleuse à angle droit pour l’enlèvement de pièces détachées, le lissage des soudures et le biseautage de l’aluminium et d’autres métaux souples sur le bas/la face de la meule
- La liaison durable offre un taux de coupe constant tout en conservant une bonne durée de vie des roues
- Meule l’aluminium et d’autres métaux mous sans chargement
- ne contient pas de mastics à la cire ou au caoutchouc