Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po-11
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Trou central Diamètre5/8 po-11
- Diamètre du disque6 po
- Taille du trou5/8 po-11
- Taille du filetage du trou5/8 po - 11
- Diamètre total6 po
- Épaisseur globale1/8 po
- Poids0.25 lb
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Détails supplémentairesUtilisez la meule et la meule de coupe NorZon Plus SGZ CA Type 27 sur les travaux en acier inoxydable, en acier au carbone et en fonte de la série 400 pour réduire les coûts et la main-d’œuvre. Réglez la roue à un angle de 90 degrés pour la coupe et l’entaille ou à un angle de 30 degrés pour le nettoyage des tuyaux et des billes de soudure. Cette roue robuste est dotée de la céramique Norton SG et du grain d’alumine de zircone, qui surpasse les roues en oxyde d’aluminium jusqu’à 10 fois. Cette roue bien équilibrée et facile à manipuler offre également un taux de coupe de 50 à 200 pour cent plus élevé que les roues en zircone des concurrents.
- ApplicationCoupure, enlèvement des stocks
- CouleurNoir
- Finition couleurNoir
- Mot-clé de descriptionRoue, roue centrale enfoncée, meule, meule et meule tronçonneuse, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule mélangeur, meule à angle droit
- GradeS
- Grade de grainS
- Numéro de grain24
- Code d’harmonisation6804.22.40.00
- Numéro de stock du fabricant66252841891
- Numéro CUP du fabricant662528418912
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.10185 tr/min
- Vitesse maximale10185 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Quantité du colis1
- SpécificationNORZON PLUS
- CUP_NON66252841891
- Couleur de la roueNoir
- Type de roueType 27
Aperçu
- La combinaison de céramique Norton SG brevetée et de grain d’alumine de zircone offre une productivité maximale, jusqu’à 10 fois la performance des meules en oxyde d’aluminium, un taux de coupe de 50 % à 200 % supérieur à celui des meules en zircone concurrentes
- Les meules de 1/8 po d’épaisseur sont conçues pour être utilisées à un angle de 90 degrés pour la découpe, l’entaillage ou un angle de 30 degrés pour nettoyer les tuyaux et les billes de soudure
- La roue agressive, mais bien équilibrée, est facile pour l’opérateur et l’équipement
- Productivité très élevée et faible coût total pour les applications en acier inoxydable et en fonte et en fonte grise de la série 400