Motion
66253370015

NORTON ABRASIVES
66253370015

9 x 0,140 x 5/8-11 po Meule à meuler et meule diamantée DiaLast de type T 27
N° D’ARTICLE MI10957149
N° MFR66253370015
Prix1,081.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253370015

9 x 0,140 x 5/8-11 po Meule à meuler et meule diamantée DiaLast de type T 27
N° D’ARTICLE MI10957149
N° MFR66253370015

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,081.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po-11
  • Diamètre du disque
    9 po
  • Taille du trou
    5/8 po-11
  • Diamètre total
    9 po
  • Épaisseur globale
    0,140 po
  • Poids
    2.2 lb
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    0,140 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Détails supplémentaires
    Les meules de meulage et de coupe Norton DiaLast de type 27 sont destinées aux applications de fonderie et de soudage de toutes les applications de pipeline, de matériaux ferreux et non ferreux, d’enlèvement de matériaux en acier doux, d’acier inoxydable, de ductile, de céramique et d’acier allié.
  • Application
    Coupure, enlèvement des stocks
  • Couleur
    Bleu
  • Finition couleur
    Bleu
  • Mot-clé de description
    Roue, roue centrale enfoncée, meule, meule et meule tronçonneuse, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule mélangeur, meule à angle droit
  • Grade
    T
  • Grade de grain
    T
  • Code d’harmonisation
    6804.21
  • Numéro de stock du fabricant
    66253370015
  • Numéro CUP du fabricant
    662533700156
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Vitesse maximale
    13580 tr/min
  • Type de minéraux
    Diamant
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    DIALAST
  • CUP_NON
    66253370015
  • Couleur de la roue
    Bleu
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66253370015 TYPE 27 ET TYPE 27/42 AMORTI
  • Une combinaison de diamants de haute qualité et de la technologie avancée de liaison monocouche brasée sous vide conserve le diamant pour une durée de vie plus longue des roues avec moins d’étincelles
  • Coupe et meulage écologiques
  • génération minimale de poussière et de débris par rapport aux abrasifs conventionnels pour moins de nettoyage et des conditions de travail plus sécuritaires
  • La lame conserve sa forme et sa profondeur de diamant tout au long de la coupe et du meulage
  • La durée de vie prolongée du diamant et de l’outil réduit les changements de lame pour réduire les coûts de main-d’œuvre et les temps d’arrêt
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon