Motion
66252842205

NORTON ABRASIVES
66252842205

Meule à moyeu déporté Norton - Type 27/42, 5 po Dia., 1/8 po Épaisseur, 7/8 po Arbor, 36 grains, 12225 tr/min
N° D’ARTICLE MI10957175
N° MFR66252842205
Prix12.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252842205

Meule à moyeu déporté Norton - Type 27/42, 5 po Dia., 1/8 po Épaisseur, 7/8 po Arbor, 36 grains, 12225 tr/min
N° D’ARTICLE MI10957175
N° MFR66252842205

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Diamètre du disque
    5 po
  • Taille du trou
    7/8 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Poids
    0.2 lb
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Profitez d’une performance constante avec cette meule coupante durable Gemini INOX/SS A AO Type 27/42 . Il utilise un grain d’oxyde d’aluminium de haute qualité pour maintenir un taux de coupe stable sur les aciers au carbone durs et souples. Utilisez-le également sur l’acier inoxydable; la résine de cette roue contient moins d’une partie par millier de fer, de soufre ou de chlore, de sorte que la rouille et les autres réactions chimiques corrosives ne peuvent pas gâcher une pièce finie. La liaison résiliente de cette roue offre un taux de coupe fiable sans sacrifier la durée de vie de la roue sur les alliages d’acier plus durs.
  • Application
    Coupure
  • Couleur
    Noir
  • Finition couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Roue, roue centrale enfoncée, meule coupante, meule, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule mélangeur, meule à angle droit
  • Grade
    S
  • Grade de grain
    S
  • Numéro de grain
    36
  • Code d’harmonisation
    6804.22.40.00
  • Numéro de stock du fabricant
    66252842205
  • Numéro CUP du fabricant
    662528422056
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12225 tr/min
  • Vitesse maximale
    12225 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    GEMINI FLEX
  • CUP_NON
    66252842205
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Type de roue
    Type 27/42

Aperçu

Description du fabricant
66252842205 TYPE 29 DÉPRESSURISÉ AU CENTRE
  • Oxyde d’aluminium de qualité pour une performance constante à un prix économique
  • Meule à angle droit à centre enfoncé ultramince pour les applications de coupe seulement où une perte de matériau minimale est souhaitée
  • Contient moins de 0.1 % de fer, de soufre ou de chlore pour des résultats sans rouille et sans corrosion
  • ne contaminera pas l’acier inoxydable
  • La liaison durable offre un taux de coupe constant tout en conservant une bonne durée de vie des roues sur les applications en acier inoxydable 400 , en acier au carbone dur et souple
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon