Spécifications
Dimensions
- Épaisseur3 po
- Largeur11-1/4 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- GradeG
- Numéro de grain30
- Quantité du colis1
Aperçu
- La forme révolutionnaire du grain de céramique produit la plus haute productivité avec les coûts totaux de meulage les plus bas
- Durée de vie de 33 % à 100 % plus longue par rapport aux produits en céramique concurrents, 30 % plus un taux d’élimination du métal plus élevé, avec 15 % plus une puissance de seuil inférieure
- La liaison vitrifiée VSP poreuse augmente le dégagement des copeaux et maximise le débit du liquide de refroidissement, réduit la charge et est froide dans les applications sensibles à la chaleur
- À utiliser avec les mandrins Cortland et Cortland Bonus Grind, sur les anciennes et nouvelles machines de meulage de surface
- Un choix exceptionnel pour toutes les applications d’enlèvement de stock et de précision à faible, moyenne et haute force allant de la fonte à l’acier inoxydable et aux alliages difficiles à meuler