Motion
66623399066

NORTON ABRASIVES
66623399066

6 x 7/8 po. Disque conique à lamelles en fibre de verre BlueFire de type 29 grain P24 , alumine zircone R884P
N° D’ARTICLE MI10957594
N° MFR66623399066
Prix22.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623399066

6 x 7/8 po. Disque conique à lamelles en fibre de verre BlueFire de type 29 grain P24 , alumine zircone R884P
N° D’ARTICLE MI10957594
N° MFR66623399066
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
Prix22.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids du dossier
    Poids X Coton
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Taille du trou de montage
    7/8 po
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Disques à rabat revêtus, Disques
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
  • Matériau de support
    Poids X Coton
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Mot-clé de description
    Disque à lamelles, disque, disque à lamelles abrasif, disque de meulage, disque de mélange, disque de finition, disque de nivellement, disque à lamelles dénudant, disque à lamelles ébarbant
  • Type de disque
    Disque conique à lamelles en fibre de verre
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    P24
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66623399066
  • Numéro CUP du fabricant
    666233990664
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Vitesse maximale
    10200 tr/min
  • Type de minéraux
    Zircone Alumine
  • Qté du colis
    10
  • Quantité du colis
    1
  • Série
    BlueFire
  • Forme
    Type 29
  • CUP_NON
    66623399066

Aperçu

Description du fabricant
66623399066 DISQUES À RABAT
  • Les disques à lamelles coniques de type 29 avec alumine de zircone haute performance et abrasifs offrent une coupe agressive et une longue durée de vie jusqu’à 30 % plus longue que les produits en alumine de zircone concurrents
  • Les rabats inclinés en polyester/coton offrent un meilleur contact avec la surface et sont le meilleur choix lorsque la rapidité d’achèvement des travaux et le retrait des stocks sont des considérations principales
  • peut être utilisé sur les contours et les bords
  • Leurs plaques d’appui en fibre de verre/résine sont la configuration de plaque la plus populaire en raison de leur résistance élevée, de leur légèreté, de leur capacité à absorber les vibrations et du confort de l’opérateur
  • Excellent choix pour le mélange, l’ébavurage et l’élimination de matières premières grossières