Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids du dossierFibre
- Diamètre5 po
- Disque Diamètre5 po
- Taille du trou7/8 po
- Taille du trou de montage7/8 po
- Diamètre extérieur5 po
- Diamètre total5 po
- Diamètre du tampon5 po
- Taille5 x 7/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de l’arbre non fileté7/8 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifDisques en fibre revêtue, Disques
- ApplicationÉbavurage, propre et détaillé, finition, retrait de stock, biseautage, mélange
- Matériau de supportFibre
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Finition couleurOrange
- Couleur une fois secOrange
- Matériel de contactFonte, aciers au carbone durs, aciers à outils
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Type de disqueDisque en fibre
- ECCNEAR99
- FEPA de grainGruau de maïs 50
- Numéro de grain50
- Code d’harmonisation6805.30
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant69957370198
- Numéro CUP du fabricant699573701980
- Application du matérielFonte, aciers au carbone durs, aciers à outils
- Rpm max.10000 tr/min
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique haut de gamme
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreAlumine céramique haut de gamme
- CUP_NON69957370198
Aperçu
- Le grain amélioré de microfracturation de l’alumine céramique expose constamment les bords de grains plus tranchants pour augmenter considérablement le taux de coupe et la durée de vie par rapport aux disques d’alumine céramique mélangés/à faible rapport de la concurrence
- Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
- Conception non surdimensionnée pour l’acier au carbone et les matériaux doux au meulage
- Le meilleur choix pour les applications de biseautage, de mélange, d’ébavurage et d’élimination de matières premières de la meuleuse à disque à angle droit à grain grossier