Motion
69957370200

NORTON ABRASIVES
69957370200

Norton - 5 po de diamètre de disque, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine céramique de première qualité, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI10957722
N° MFR69957370200
Price$5.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957370200

Norton - 5 po de diamètre de disque, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine céramique de première qualité, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI10957722
N° MFR69957370200
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
Price$5.18/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids du dossier
    Fibre
  • Diamètre
    5 po
  • Disc Diamètre  
    5 po
  • Taille du trou
    7/8 po
  • Taille du trou de montage
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille
    5 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    7/8 po

Details

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type d’abrasif
    Disques en fibre revêtue, Disques
  • Application
    Ébavurage, propre et détaillé, finition, retrait de stock, biseautage, mélange
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Orange
  • Finition couleur
    Orange
  • Couleur une fois sec
    Orange
  • Matériel de contact
    Fonte, aciers au carbone durs, aciers à outils
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de disque
    Disque en fibre
  • ECCN
    EAR99
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 80
  • Numéro de grain
    80
  • Code d’harmonisation
    6805.30
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    69957370200
  • Numéro CUP du fabricant
    699573702000
  • Application du matériel
    Fonte, aciers au carbone durs, aciers à outils
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique haut de gamme
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique haut de gamme
  • CUP_NON
    69957370200

Aperçu

Description du fabricant
69957370200 DISQUES EN FIBRE
  • Le grain amélioré de microfracturation de l’alumine céramique expose constamment les bords de grains plus tranchants pour augmenter considérablement le taux de coupe et la durée de vie par rapport aux disques d’alumine céramique mélangés/à faible rapport de la concurrence
  • Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
  • Conception non surdimensionnée pour l’acier au carbone et les matériaux doux à meuler et conception surdimensionnée pour l’acier inoxydable et les matériaux difficiles à meuler
  • Meilleur choix pour le nettoyage, les détails et l’élimination de la rouille de la meuleuse à angle droit à disque en fibre de grain moyen MODIFIER

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté