Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierFibre
- Diamètre7 po
- Disque Diamètre7 po
- Diamètre extérieur7 po
- Diamètre total7 po
- Diamètre du tampon7 po
- Taille7 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifDisques en fibre revêtue, Disques
- ApplicationÉbavurage, propre et détaillé, finition, retrait de stock, biseautage, mélange
- Matériau de supportFibre
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Finition couleurOrange
- Couleur une fois secOrange
- Type de connexionTS (type II)
- Matériel de contactFonte, aciers au carbone durs, aciers à outils
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Type de disqueDisque de verrouillage en fibre
- ECCNEAR99
- FEPA de grainGruau de maïs 50
- Numéro de grain50
- Code d’harmonisation6805.30
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant69957370214
- Numéro CUP du fabricant699573702147
- Application du matérielFonte, aciers au carbone durs, aciers à outils
- Rpm max.8600 tr/min
- Vitesse maximale8600 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique haut de gamme
- Quantité du colis1
- Changement rapideTS (type II)
- Matériau de pierreAlumine céramique haut de gamme
- CUP_NON69957370214
Aperçu
- Le grain amélioré de microfracturation de l’alumine céramique expose constamment les bords de grains plus tranchants pour augmenter considérablement le taux de coupe et la durée de vie par rapport aux disques d’alumine céramique mélangés/à faible rapport de la concurrence
- Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
- Conception non surdimensionnée pour l’acier au carbone et les matériaux doux à meuler et conception surdimensionnée pour l’acier inoxydable et les matériaux difficiles à meuler
- Le meilleur choix pour les applications de biseautage, de mélange, d’ébavurage et d’élimination de matières premières de la meuleuse à disque à angle droit à grain grossier