Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en Y Polyester
- Diamètre2 po
- Disque Diamètre2 po
- Diamètre extérieur2 po
- Diamètre total2 po
- Diamètre du tampon2 po
- Taille2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationRetrait de stock, mélange, ébavurage
- Type de pièce jointeChangement rapide TR (type III)
- Type de montage arrièreTR (type III)
- Matériau de supportPoids en Y Polyester
- Type de revêtementEnduit
- CouleurNoir
- Finition couleurNoir
- Couleur une fois secNoir
- Type de connexionTR (type III)
- Matériel de contactAcier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , fonte, aciers au carbone doux
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Type de fixation de disqueTR (type III)
- Type de disqueDisque en tissu à changement rapide
- ECCNEAR99
- GradeGrossière
- FEPA de grainGruau de maïs 60
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6805.30
- Quantité de colis du fabricant100
- Numéro de stock du fabricant66261132732
- Numéro CUP du fabricant662611327329
- Application du matérielAcier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , fonte, aciers au carbone doux
- Rpm max.30000 tr/min
- Vitesse maximale30000 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Type de montageChangement rapide
- Quantité du colis1
- Changement rapideTR (type III)
- Matériau de pierreAlumine céramique
- CUP_NON66261132732
Aperçu
- Le mélange abrasif d’alumine céramique de première qualité et l’adhérence avancée du grain favorisent des coupes plus rapides et des disques d’oxyde d’aluminium et de zircone plus durables dans la plupart des applications
- La construction de l’endos stratifié à 1 épaisseur de poids Y Plus offre une durabilité avec une conformabilité accrue sur les surfaces profilées ou toute application où une flexibilité supplémentaire est nécessaire
- Le traitement de grain autolubrifiant avancé permet une coupe à froid sur les matériaux difficiles à meuler
- Le grain grossier excelle dans l’élimination des matières, le mélange des soudures et l’ébavurage SS, la fonte et les aciers au carbone doux