Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierFibre
- Diamètre3 po
- Disque Diamètre3 po
- Diamètre extérieur3 po
- Diamètre total3 po
- Diamètre du tampon3 po
- Taille3 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, réparation de la surface du panneau de carrosserie, nettoyage et détails, ébavurage, finition, retrait de la peinture, retrait de la rouille, ponçage, lissage, retrait des stocks, préparation de la surface
- Matériau de supportFibre
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Finition couleurOrange
- Couleur une fois secOrange
- Pays d’origineMexique
- Type de disqueDisque en tissu à changement rapide
- ECCNEAR99
- FEPA de grainGruau de maïs 50
- Numéro de grain50
- Code d’harmonisation6805.30
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant78072709013
- Numéro CUP du fabricant780727090132
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , aluminium, fer à repasser, fer gris, aciers au carbone dur, aciers à outils
- Rpm max.20000 tr/min
- Vitesse maximale20000 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique haut de gamme
- Quantité du colis1
- Matériau de pierreAlumine céramique haut de gamme
- CUP_NON78072709013
Aperçu
- Notre grain de céramique à 100 % expose constamment les bords plus tranchants pour offrir la productivité la plus élevée à des coûts globaux les plus bas par rapport aux disques de céramique à rapport inférieur concurrents
- Un endos en fibre robuste, plus lourd et plus rigide que les disques en tissu conventionnels, ajoute de la résistance et une résistance aux déchirures, et permet une pression supplémentaire pour de meilleurs résultats lors du meulage de matériaux difficiles
- Le traitement de grain autolubrifiant avancé offre une coupe plus fraîche et des vitesses de coupe beaucoup plus rapides
- excelle sur les matériaux difficiles à meuler comme les aciers inoxydables des séries 300 et 400 et les alliages exotiques
- Grain grossier pour le retrait de stock le plus rapide avec les taux de mélange et d’ébavurage les plus agressifs