Motion
77696088713

NORTON ABRASIVES
77696088713

Disque de ponçage Norton – 6 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule de 3 mil, grain P800 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI10957973
N° MFR77696088713
Prix152.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
77696088713

Disque de ponçage Norton – 6 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule de 3 mil, grain P800 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI10957973
N° MFR77696088713
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
Prix152.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Film de 3 mil
  • Diamètre
    6 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Diamètre du tampon
    6 po
  • Taille
    6 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, microfinition, mélange, réparation de surface de panneau de carrosserie, nettoyage et détails, réparation structurelle et cosmétique en plastique, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Crochet et boucle,
  • Type de montage arrière
    Crochet et boucle,
  • Matériau de support
    Film de 3 mil
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Noir
  • Finition couleur
    Noir
  • Couleur une fois sec
    Noir
  • Type de connexion
    Crochet et boucle,
  • Matériel de contact
    Fibre de verre/Composites
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de fixation de disque
    Crochet et boucle,
  • Type de disque
    Disque H&L en pellicule
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Ultra fin
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P800
  • Numéro de grain
    P800
  • Code d’harmonisation
    6805.10
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    77696088713
  • Numéro CUP du fabricant
    776960887134
  • Application du matériel
    Fibre de verre/Composites
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    77696088713

Aperçu

Description du fabricant
77696088713 DISQUES À BOUCLES ET À CROCHETS
  • Grain d’oxyde d’aluminium blanc et système de résine breveté pour une durée de vie, un taux de coupe et une finition améliorés
  • Endos en pellicule de polyester de 3 mil pour une meilleure flexibilité et une meilleure planéité des disques
  • Empreinte arrière codée par couleur par taille de grain
  • Le meilleur choix pour la finition sèche finale à grain fin des surfaces apprêtées et peintes, des vernis, des composites et des couches de gel
  • l’arrière à crochets et boucles permet une fixation rapide et facile et un retrait propre