Motion
63642506216

NORTON ABRASIVES
63642506216

Disque de ponçage Norton - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, E-wt. Matériau de support en papier, grain P40 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI10958007
N° MFR63642506216
Prix55.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642506216

Disque de ponçage Norton - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, E-wt. Matériau de support en papier, grain P40 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI10958007
N° MFR63642506216
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
Prix55.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    E-wt. Papier
  • Diamètre
    6 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Diamètre du tampon
    6 po
  • Taille
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, retrait de la peinture, ponçage, retrait des stocks, décapage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Type de montage arrière
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    E-wt. Papier
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Jaune
  • Finition couleur
    Jaune
  • Couleur une fois sec
    Jaune
  • Type de connexion
    Adhésif sensible à la pression
  • Pays d’origine
    Canada
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Type de disque
    Disque PSA en papier
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Très grossière
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P40
  • Numéro de grain
    P40
  • Code d’harmonisation
    6805.20
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    63642506216
  • Numéro CUP du fabricant
    636425062165
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , aluminium, laiton, bronze, fibre de verre/composants, aciers au carbone durs, bois durs, aciers au carbone doux, bois doux, super alliages, titane
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    63642506216

Aperçu

Description du fabricant
63642506216 DISQUES PAPIER PSA
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
  • Le A296 a un endos solide en latex/papier de poids C élevé
  • Le modèle H290 est doté d’un endos en papier robuste de poids E
  • les deux résistent aux déchirures tout en restant conformables et flexibles
  • Le revêtement de stéarate à base d’eau sans chargement (sans remplissage) minimise l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
  • Un bon choix pour le décapage, le mélange et le ponçage d’une vaste gamme de substrats, y compris les surfaces apprêtées ou peintes, le bois, les composites, l’aluminium, la fibre de verre et les métaux
  • l’adhésif sensible à la pression facilite l’application et le retrait