Motion
66254457751

NORTON ABRASIVES
66254457751

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 240 , couleur or
N° D’ARTICLE MI10958068
N° MFR66254457751
Prix86.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254457751

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 240 , couleur or
N° D’ARTICLE MI10958068
N° MFR66254457751
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
Prix86.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, finition, microfinition, enlèvement de peinture, ponçage, enlèvement de stocks, décapage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Or
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    240
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    66254457751
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , aluminium, laiton, bronze, composites, cloison sèche, fibre de verre, bois durs, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, bois doux, super alliages, titane
  • Type de montage
    Crochet et boucle

Aperçu

Description du fabricant
66254457751 DISQUES À BOUCLES ET À CROCHETS EN PAPIER