Spécifications
Dimensions
- Épaisseur globale1/2 po
- Largeur totale2-3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifÉponges, tampons pour les mains et éponges
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Numéro de grain100
- Numéro de stock du fabricant63642536313
- Numéro CUP du fabricant636425363132
- Quantité du colis1
- Couleur épongeGris
- CUP_NON63642536313
Aperçu
- Convient aux coins et aux surfaces planes sur le bois, le métal, le plastique et la peinture
- Idéal pour le ponçage des armoires de portes profilées surélevées
- Peut être utilisé humide ou sec
- Résistant aux obstructions, lavable, réutilisable