Spécifications
Dimensions
- Épaisseur globale1 po
- Largeur totale3-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifÉponges, tampons pour les mains et éponges
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Numéro de grain80
- Numéro de stock du fabricant07660702286
- Numéro CUP du fabricant076607022868
- Quantité du colis1
- Couleur épongeNoir
- CUP_NON07660702286
Aperçu
- Abrasif de ponçage flexible en angle pour les surfaces difficiles à atteindre
- Côtés enduits 4
- Peut être utilisé humide ou sec
- Résistant aux obstructions, lavable, réutilisable