Motion
78072763175

NORTON ABRASIVES
78072763175

1/4 x 12 po. Ceinture à lime en tissu métallique, grain P120 , oxyde d’aluminium R283
N° D’ARTICLE MI10958669
N° MFR78072763175
Prix1.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072763175

1/4 x 12 po. Ceinture à lime en tissu métallique, grain P120 , oxyde d’aluminium R283
N° D’ARTICLE MI10958669
N° MFR78072763175
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
Prix1.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids X Coton
  • Longueur de la courroie
    12 po
  • Largeur de la courroie
    1/4 po
  • Largeur totale
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • Application
    Meulage d’outils et de couteaux
  • Matériau de support
    Poids X Coton
  • Couleur
    Marron
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P120
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    78072763175
  • Numéro CUP du fabricant
    780727631755
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • CUP_NON
    78072763175

Aperçu

Description du fabricant
78072763175 CEINTURES DE FICHIER
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité supérieure classé P pour une coupe régulière et froide
  • L’endos imperméable en rayonne robuste, semi-flexible et lisse de poids X est conçu pour les applications à pression légère à modérée
  • Le revêtement en résine durable offre une excellente rétention du grain et une excellente durée de vie du produit
  • Bon choix pour les applications intermédiaires en acier inoxydable et en acier au carbone à grain moyen lorsque le prix initial est le principal facteur d’achat