Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en Y Polyester
- Longueur de la courroie60 po
- Largeur de la courroie2-1/2 po
- Largeur totale2-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifCeintures en tissu enduit, ceintures
- ApplicationAccrochement de fonderie, meulage d’engrenages, cadrage, meulage d’ID, enlèvement de stocks, décapage, meulage de surface
- Matériau de supportPoids en Y Polyester
- CouleurOrange
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- FEPA de grainGruau de maïs 100
- Numéro de grain100
- Numéro de stock du fabricant66261041380
- Numéro CUP du fabricant662610413801
- Quantité du colis1
- Types de produitsCeintures en tissu enduit, ceintures
- CUP_NON66261041380
Aperçu
- La nouvelle génération de coupe à froid du grain d’alumine céramique Norton SG dure de 50 % à 200 % plus longtemps sur l’acier doux et l’acier au carbone, l’acier inoxydable, le cobalt, le chrome, l’Inconel et le titane avec une meilleure intégrité métallique
- Polyester durable de poids Y, endos en tissu imperméable pour une meilleure adhérence du grain, une réduction de l’effilochage des bords et une meilleure rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la cohérence du produit
- Le revêtement d’agent de meulage lubrifiant signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur, une charge réduite et une finition et une intégrité améliorées des pièces
- Le meilleur choix pour les opérations d’enlèvement de matières à grain moyen