Motion
78072728682

NORTON ABRASIVES
78072728682

2-1/2 x 60 po. Ceinture de paillasse étroite en tissu BlueFire, grain 180 , alumine zircone R823P
N° D’ARTICLE MI10958860
N° MFR78072728682
Prix16.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072728682

2-1/2 x 60 po. Ceinture de paillasse étroite en tissu BlueFire, grain 180 , alumine zircone R823P
N° D’ARTICLE MI10958860
N° MFR78072728682
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
Prix16.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids X Polyester
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    2-1/2 po
  • Largeur totale
    2-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • Application
    Accrochement de fonderie, meulage d’engrenages, cadrage, meulage d’ID, enlèvement de stocks, décapage, meulage de surface
  • Matériau de support
    Poids X Polyester
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 180
  • Numéro de grain
    180
  • Numéro de stock du fabricant
    78072728682
  • Numéro CUP du fabricant
    780727286825
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • CUP_NON
    78072728682

Aperçu

Description du fabricant
78072728682 CEINTURES ÉTROITES
  • Abrasif puissant et auto-affûtant à l’alumine de zircone pour une coupe rapide et agressive et une durée de vie 30 % plus longue que les courroies de zircone concurrentes
  • L’endos imperméable en polyester résistant, mais modérément flexible de poids X excelle dans les applications à pression légère à modérée, sèches ou humides
  • Adhérence durable à la résine pour une excellente rétention du grain et une durée de vie du produit
  • Un meilleur choix pour toutes les applications de métal à grain fin et de bois légères à modérées d’enlèvement et de finition des pièces