Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en Y Polyester
- Longueur de la courroie60 po
- Largeur de la courroie4 po
- Largeur totale4 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifCeintures en tissu enduit, ceintures
- ApplicationAccrochement de fonderie, meulage d’engrenages, cadrage, meulage d’ID, enlèvement de stocks, décapage, meulage de surface
- Matériau de supportPoids en Y Polyester
- CouleurOrange
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- FEPA de grainGruau de maïs 24
- Numéro de grain24
- Numéro de stock du fabricant66254461488
- Numéro CUP du fabricant662544614886
- Quantité du colis1
- Types de produitsCeintures en tissu enduit, ceintures
- CUP_NON66254461488
Aperçu
- La nouvelle génération de coupe à froid du grain d’alumine céramique Norton SG dure de 50 % à 200 % plus longtemps sur l’acier doux et l’acier au carbone, l’acier inoxydable, le cobalt, le chrome, l’Inconel et le titane avec une meilleure intégrité métallique
- Polyester durable de poids Y, endos en tissu imperméable pour une meilleure adhérence du grain, une réduction de l’effilochage des bords et une meilleure rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la cohérence du produit
- Le revêtement d’agent de meulage lubrifiant signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur, une charge réduite et une finition et une intégrité améliorées des pièces
- Le meilleur choix pour les opérations d’enlèvement de gros grains