Motion
66252838974

NORTON ABRASIVES
66252838974

Brosse de roue Norton - 4 po Diam, 1/2 po de largeur, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI10959591
N° MFR66252838974
Prix7.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252838974

Brosse de roue Norton - 4 po Diam, 1/2 po de largeur, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI10959591
N° MFR66252838974
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
Prix7.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    4 po
  • Diamètre
    4 po
  • Diamètre (fil)
    0.014 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre du filament
    0.014 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Marié
    Non
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Brosse de roue
  • Pays d’origine
    Chine
  • Soies encapsulées
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier - Carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    66252838974
  • Numéro CUP du fabricant
    662528389748
  • Matériel
    Acier - Carbone
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    66252838974
  • Type de fil
    Acier - Carbone

Aperçu

Description du fabricant
66252838974 BROSSES À FILS