Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbreM10
- Taille de l’arbreM10
- Diamètre de la soie0.020 po
- Diamètre de la brosse4 po
- Diamètre du trou centralM10
- Diamètre4 po
- Diamètre (fil)0.020 po
- Largeur de la face3/16 po
- Diamètre du filament0.020 po
- Longueur de la garniture7/8 po
- Diamètre de l’arbre non filetéM10
Détails
- MariéNon
- Matériau de la soieAcier - Acier inoxydable
- Type de soieNœud - Torsade de perles en corde
- Type de brosseBrosse de roue
- Pays d’origineChine
- Soies encapsuléesNœud - Torsade de perles en corde
- Matériau de remplissageAcier - Acier inoxydable
- Numéro de stock du fabricant66252839038
- Numéro CUP du fabricant662528390386
- MatérielAcier - Acier inoxydable
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON66252839038
- Type de filAcier - Acier inoxydable