Motion
66252844887

NORTON ABRASIVES
66252844887

Brosse à roue Norton - 6 po Diam, 5/8 po-11 diamètre d’arbre, 3/16 po de largeur, 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI10959674
N° MFR66252844887
Prix44.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252844887

Brosse à roue Norton - 6 po Diam, 5/8 po-11 diamètre d’arbre, 3/16 po de largeur, 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI10959674
N° MFR66252844887
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
Prix44.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Diamètre de la soie
    0.020 po
  • Diamètre de la brosse
    6 po
  • Diamètre du trou central
    5/8 po-11
  • Diamètre
    6 po
  • Diamètre (fil)
    0.020 po
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du filament
    0.020 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po-11

Détails

  • Marié
    Non
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade de perles en corde
  • Type de brosse
    Brosse de roue
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Soies encapsulées
    Nœud - Torsade de perles en corde
  • Matériau de remplissage
    Acier - Carbone
  • Grade
    Service intensif
  • Numéro de stock du fabricant
    66252844887
  • Numéro CUP du fabricant
    662528448872
  • Matériel
    Acier - Carbone
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    66252844887
  • Type de fil
    Acier - Carbone

Aperçu

Description du fabricant
66252844887 BROSSES À FILS