Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.010 po
- Diamètre de la brosse2 po
- Diamètre2 po
- Diamètre (fil)0.010 po
- Diamètre du filament0.010 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- MariéNon
- Matériau de la soieAcier - Carbone
- Type de soiesertie
- Type de brosseBrosse circulaire à bout évasé
- Pays d’origineChine
- Soies encapsuléessertie
- Matériau de remplissageAcier - Carbone
- Numéro de stock du fabricant66252838899
- Numéro CUP du fabricant662528388994
- MatérielAcier - Carbone
- Rpm max.15000 tr/min
- Type de produitBrosses d’extrémité
- CUP_NON66252838899
- Type de filAcier - Carbone