Motion
66252839065

NORTON ABRASIVES
66252839065

3/4 x 0.006 x 0.219 po Brosse tube en acier au carbone Gemini
N° D’ARTICLE MI10959974
N° MFR66252839065
Prix17.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252839065

3/4 x 0.006 x 0.219 po Brosse tube en acier au carbone Gemini
N° D’ARTICLE MI10959974
N° MFR66252839065
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
Prix17.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre de la brosse
    3/4 po
  • Diamètre
    3/4 po
  • Diamètre (fil)
    0.006 po
  • Diamètre du filament
    0.006 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.219 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier - Carbone
  • Type de brosse
    Brosse tubulaire
  • Pays d’origine
    Chine
  • Matériau de remplissage
    Acier - Carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    66252839065
  • Numéro CUP du fabricant
    662528390652
  • Matériel
    Acier - Carbone
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • CUP_NON
    66252839065
  • Type de fil
    Acier - Carbone

Aperçu

Description du fabricant
66252839065 BROSSES À FILS