Motion
25-110-160-PSI/KPA-SSB

NOSHOK INC
25-110-160-PSI/KPA-SSB

Manomètres secs à boîtier en acier et acrylonitrile butadiène (ABS) série 100
N° D’ARTICLE MI10963724
N° MFR25-110-160-PSI/KPA-SSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-110-160-PSI/KPA-SSB

Manomètres secs à boîtier en acier et acrylonitrile butadiène (ABS) série 100
N° D’ARTICLE MI10963724
N° MFR25-110-160-PSI/KPA-SSB
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    2.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Hydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
  • Cadre
    Lunette intégrée, moulée comme partie intégrante du boîtier pour faciliter le montage du panneau.
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 60
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
MANOMÈTRE 25-110-160-PSI/KPA-SSB
  • Boîtier de 2-1/2 po en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Alliage de cuivre interne
  • 60 psi/kPa
  • Jauge de pression de raccordement arrière de 1/4 po National Pipe Thread (NPT)