Motion
1JL23932X
Gants à paume double en cuir avec dos en toile - TTG ou taille 11, cuir de vache fendu, qualité supérieure, non doublés, orange
N° D’ARTICLE MI10964269
N° MFR1JL23932X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume double en cuir avec dos en toile - TTG ou taille 11, cuir de vache fendu, qualité supérieure, non doublés, orange
N° D’ARTICLE MI10964269
N° MFR1JL23932X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Description de la construction
    Bracelet-manchette caoutchouté coupé à la gourne
  • Description
    Le cuir de vache fendu double procure confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité. Utilisé pour la construction, la manutention des matériaux et l’entretien général.
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - Paume double avec dos en toile
  • Matériau de couture
    Aramide

Aperçu

Description du fabricant
1JL23932X GANTS EN CUIR AVEC PAUME ORANGE 2XL
  • Conception Gunn Cut
  • Paume en cuir de vache doublement fendu cousue à l’intérieur
  • 2.75" Rubberized Safety Cuff
  • Cousu avec du fil aramide
  • Dos élastique froncé
  • Pouce d’aile
  • Catégorie cuir : Premium